10000003 金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状) WEICON 02771172

 

10000003 金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状) WEICON 02771172
10000003 金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状) WEICON 02771172
10000003 金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状) WEICON 02771172
10000003 金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状) WEICON 02771172
10000003 金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状) WEICON 02771172
10000003 金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状) WEICON 02771172
10000003 金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状) WEICON 02771172
10000003 金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状) WEICON 02771172
10000003 金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状) WEICON 02771172
10000003 金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状) WEICON 02771172
10000003 金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状) WEICON 02771172

金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02771172
品番
10000003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

様々な対象物に多用途に使用できる補修剤です。
腐食やピッティング等の重度損傷にも対応可能です。
ペースト状で垂直面にも塗布可能です。
硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。
手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。

用途
腐食損傷やピッティングの除去に。
タンク・配管の補修
機械部品の亀裂修復
模型・金型・治工具等の製造
海事産業での修理・保守作業
トラスコ品番
709-8123
セット内容
樹脂剤:453g、硬化剤:47g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ
材質
主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
色
ダークグレー
タイプ
パテ状補修剤
規格
DNV認証取得品
容量(kg)
0.5
容量(g)
500
使用温度(℃)
#ERROR!
耐熱温度(℃)
120、-35~+120
可使時間(分)
60(20℃)
硬化時間(時間)
6(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.047L
混合比
(樹脂剤:硬化剤)100:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※最低重量200g以上を混合しないと硬化しません。
※適切な保護具を着用してください。
※使用中は火気厳禁です。
※硬化剤:第四類危険物第三石油類 (3) 非水溶性
※樹脂剤:第二類危険物 鉄粉 (2)、指定可燃物 可燃性液体

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする