10054003 金属補修材(湿潤面・水中硬化) WEICON HP(鉱物粉・パテ状) WEICON 02771330

 

10054003 金属補修材(湿潤面・水中硬化) WEICON HP(鉱物粉・パテ状) WEICON 02771330
10054003 金属補修材(湿潤面・水中硬化) WEICON HP(鉱物粉・パテ状) WEICON 02771330
10054003 金属補修材(湿潤面・水中硬化) WEICON HP(鉱物粉・パテ状) WEICON 02771330

金属補修材(湿潤面・水中硬化) WEICON HP(鉱物粉・パテ状)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02771330
品番
10054003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

湿った面や水中での優れた接着性能を発揮します。
衝撃強度と残留弾性、耐摩耗性にも優れています。
ペースト状で垂直面にも塗布可能です。
手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。

用途
水中での接着・補修に。
湿潤面での接着
強負荷設備の内張り
耐摩耗保護
補修作業全般
トラスコ品番
709-8110
セット内容
樹脂剤:273g、硬化剤:227g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ
材質
主成分:鉱物粉、エポキシ樹脂
色
ホワイト
タイプ
パテ状補修剤
容量(kg)
0.5
容量(g)
500
使用温度(℃)
#ERROR!
耐熱温度(℃)
160、-35~+160
可使時間(分)
30(20℃)
硬化時間(時間)
12(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.271L
混合比
(樹脂剤:硬化剤)100:83
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※最低重量200g以上を混合しないと硬化しません。
※適切な保護具を着用してください。
※使用中は火気厳禁です。
※硬化剤:指定可燃物 可燃性液体
※樹脂剤:第四類危険物第三石油類 (3) 非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする