曜日別特売
OEC-LPB10024-BK 準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774629

OEC-LPB10024-BK 準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774629
OEC-LPB10024-BK 準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774629
OEC-LPB10024-BK 準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774629
OEC-LPB10024-BK 準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774629
OEC-LPB10024-BK 準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774629
OEC-LPB10024-BK 準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774629
OEC-LPB10024-BK 準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774629
OEC-LPB10024-BK 準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774629
OEC-LPB10024-BK 準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774629
OEC-LPB10024-BK 準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774629

準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラックOEC-LPB10024-BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02774629
品番
OEC-LPB10024-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

準固体電池採用のモバイルバッテリー
安全性に優れる「準固体電池」を採用した、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。iPhone 17であれば、約1.8回充電できる実用的な容量で、外出や旅行、出張などでも安心してお使いいただけます。
充電回数は使用環境や機器の状態により異なります。
「準固体電池」だから安心、安全、長寿命
電池の電解質にゲル状素材を採用し、従来のモバイルバッテリーに比べて発火リスクを低減。また、劣化しにくい構造のため、毎日の充電にも安心して長く使えます。
毎日使える長寿命設計
約2000回の充放電サイクルに対応し、毎日の使用でも長く使える設計です。また、-20℃~60℃の高温・低温にも強い特長があります。
バッテリー残量が1%単位で見える
バッテリー残量を1%単位で確認できるデジタル表示を搭載。LEDランプ数の表示よりも充電のタイミングが分かりやすい仕様です。
最大PD30W充電に対応
USB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応し、最大30Wで急速充電が可能です。また、本製品への充電も最大PD30Wでの急速充電に対応しています。
2台同時充電&パススルー充電対応
USB Type-CポートとUSB Type-Aポートの同時使用で、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2つのデバイスを一度に充電できる便利な仕様です。また本製品はパススルー充電にも対応しております。
2ポート同時使用時は合計最大5V/3A(15W)出力となります。
本製品を充電器に接続しながら接続機器を充電するパススルー充電時は最大7.5W出力となります。
『低電流モード』搭載
USB Type-Aポートの『低電流モード』では、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流が小さい機器に、適切な電流値で安全に充電ができます。
各種保護機能搭載の安心、安全設計
保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。
PSE適合製品
日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。
安心の1.5年保証
本製品は1.5年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

色
ブラック
質量(g)
約 182
出力
5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
入力
5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
バッテリー容量(mAh)
10000
USBポート数
2
充電端子
Type-C、Type-A
給電端子
Type-C、Type-A
注意
※「かしこく充電」は株式会社オウルテックの登録商標(第6043804号)です。
※【飛行機への持ち込み】
※多くの航空会社の機内持ち込み手荷物の規定を満たしておりますので、出張や海外旅行にご利用いただけます。
※航空会社により機内持ち込み手荷物の規定が異なりますので、事前に各航空会社へお問い合わせください。
※AC充電器がご使用予定の国のコンセントに対応していれば、海外でも充電は可能です。
※▼リサイクル回収について
※小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。
※本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。
※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。
※▼JBRCとは
※Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center
※「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。
※低電流モードに関する記載漏れのお詫び
※本製品の取扱説明書において「低電流モード」に関する記載が漏れておりました。
※最新の取扱説明書をダウンロードくださいますようお願い致します。
※ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする