2C/TC-9M フロストガード TC型 ヤガミ 02775801

フロストガード TC型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02775801
品番
2C/TC-9M
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル
・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険
性を抑えることができます。
・重ね巻きをすることができます。

用途
・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温
・ガス配管の再液化防止
幅(mm)
12
厚さ(mm)
4.6
長さ(m)
9
定格電圧(V)
230
最小曲げ半径(mm)
20
耐熱温度(℃)
85
最高使用温度(℃)
65
消費電力(W/m)
26 (at 5℃)
関連資料:図面(0.35MB)
注意
※・任意な長さで切断しターミネーションセット ( 別売 )
※で端末絶縁処理をし使用します。
※・フロストガードは凍結防止などで一定温度の保持が不要か
※つ最高使用温度を超えない場合に限り、温度調節器無しで
※も使用可能です。しかし、一定の温度保持が必要な場合や耐
※熱温度を超える可能性がある場合は、必ず温度調節器など
※を併用し温度制御を行ってください。特に温度に敏感な内容
※物には、物性を考慮した温度制御を行って下さい。
※・フロストガードは初動時、初動電流が定格より多く流れます。
※漏電遮断器の選定に際しては初動電流を考慮して下さい。
※・最大使用長はスタート温度とブレーカーサイズにより変動します。
※・接地工事(D種接地工事)を必ず行って下さい。
※・電気を供給する電路には専用の開閉器及び過電流遮断器を各極に設置して下さい。尚、
※電路に地絡が生じた時は自動的に電路を遮断する漏電遮断器(30mA)を各ヒーター
※回路に設置して下さい。
※・記載の負荷(W)は230V用で200V電源使用の場合24%減、110V用で100V電源使用の
※場合275%減となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする