曜日別特売
BC45C-4.3-2.15-10 45°超硬ウラ面取りカッター  (コーティングタイプ) ToYo TooL 02777359

BC45C-4.3-2.15-10 45°超硬ウラ面取りカッター  (コーティングタイプ) ToYo TooL 02777359
BC45C-4.3-2.15-10 45°超硬ウラ面取りカッター  (コーティングタイプ) ToYo TooL 02777359
BC45C-4.3-2.15-10 45°超硬ウラ面取りカッター  (コーティングタイプ) ToYo TooL 02777359
BC45C-4.3-2.15-10 45°超硬ウラ面取りカッター  (コーティングタイプ) ToYo TooL 02777359

45°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1本
先端径D1(mm)
4.3
注文コード
02777359
品番
BC45C-4.3-2.15-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

BC45シリーズのコーティングタイプで、ノンコート同様多刃仕様。
ノンコート品に比べ刃先温度が上がりにくく、高速回転・高送りでも刃先がピッチングしにくくなっています。
ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金の加工に適しています。

刃数
3
全長L(mm)
70
先端径D1(mm)
4.3
有効刃長(mm)
H:1.025
シャンク径
(DS)6
仕様
ニゲ径(D2)2.15、ニゲ長(L1)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする