BC30-0.9-0.4-5 30°超硬ウラ面取りカッター  (ノンコートタイプ) ToYo TooL 02778470

BC30-0.9-0.4-5 30°超硬ウラ面取りカッター  (ノンコートタイプ) ToYo TooL 02778470
BC30-0.9-0.4-5 30°超硬ウラ面取りカッター  (ノンコートタイプ) ToYo TooL 02778470

30°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は先端径D1・仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
先端径D1(mm)
0.9
仕様
ニゲ径(D2)0.4、ニゲ長(L2)5
注文コード
02778470
品番
BC30-0.9-0.4-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
アルミ・チタン合金・樹脂も加工可能です。

全長L(mm)
50
先端長(mm)
L1:0.244
先端径D1(mm)
0.9
有効刃長(mm)
H:0.2
仕様
ニゲ径(D2)0.4、ニゲ長(L2)5
刃数
3
シャンク径
(DS)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする