SUS-WCM45-5.0-2.8-15 ステンレス用超硬C面取りカッター ToYo TooL 02778522

SUS-WCM45-5.0-2.8-15 ステンレス用超硬C面取りカッター ToYo TooL 02778522
SUS-WCM45-5.0-2.8-15 ステンレス用超硬C面取りカッター ToYo TooL 02778522

ステンレス用超硬C面取りカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は先端径D1・全長Lなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
先端径D1(mm)
5
全長L(mm)
60
注文コード
02778522
品番
SUS-WCM45-5.0-2.8-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ステンレス用に特化した開発設計により、 溶着しにくく、欠けにくく、安定したC面取りが可能です。
刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。

刃数
3(千鳥刃)
全長L(mm)
60
先端長(mm)
L1:5
先端径D1(mm)
5
有効刃長(mm)
H:1.05
仕様
ニゲ径(D2)2.8、ニゲ長(L2)15
シャンク径
(DS)6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする