ToYo TooL
30°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
先端径D1・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
先端径D1(mm)
0.9
仕様
ニゲ径(D2)0.4、ニゲ長(L2)3.5
注文コード
02778856
品番
BC30-0.9-0.4-3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
アルミ・チタン合金・樹脂も加工可能です。
全長L(mm)
50
先端長(mm)
L1:0.244
先端径D1(mm)
0.9
有効刃長(mm)
H:0.2
仕様
ニゲ径(D2)0.4、ニゲ長(L2)3.5
刃数
3
シャンク径
(DS)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません