櫻川ポンプ製作所
スクイズポンプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吐出量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
吐出量(m
3
/min)
50Hz/0.0063~0.02560Hz/0.0075~0.03
注文コード
02779660
品番
MM302
参考基準価格(税別)
¥2,071,200
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
バスケットに入れる
吐出量(m
3
/min)
50Hz/0.0063~0.025
60Hz/0.0075~0.03
動力(kW)
0.75
電圧(V)
単相100
口径(Φmm)
【吸込・吐出】40
最大吐出圧力(MPa)
1.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません