SKD50-C-600 スカットディスクC (#600) イチグチ 02789561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKD50-C-600 スカットディスクC (#600) イチグチ 02789561 SKD50-C-600 スカットディスクC (#600) イチグチ 02789561 SKD50-C-600 スカットディスクC (#600) イチグチ 02789561

スカットディスクC (#600)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02789561 品番SKD50-C-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

快速!着脱カンタン、くるっとひとひねり!
アメリカ生まれの着脱システムのアイデアに、日本の知恵をプラスした、スカットディスクの登場です。どんな作業にも対応できるワイドなディスク揃えと、日本の工具条件を意識した別売りアダプターの販売で大変好評を頂いております。ホルダーはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
ゴム、木材、ガラス、コンクリート、陶磁器の研磨作業に適しています。
ディスク直径と同サイズのホルダーパッドをご使用ください
アダプター(共通)は別売りです。

粒度600 砥材シリコンカーバイド 外径(Φmm)50 用途プラスチック・ガラス・陶磁器・コンクリートの切削研磨用 種別スカット 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー/電気ドリル/ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02789561
2019-04-27
用途:
金属部分の錆びとり

金属の錆びとりに使用しました。ロール形状の物より作業性がよく使いやすかったです。

対象商品:
02789561
2017-08-02
用途:
機械のメンテナンス

このイチグチさんのシリーズはとても装着も簡単で使い易く便利です。
当方の定番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする