低温潤滑用 シリコーングリース

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100g) 注文コード 02790207 品番 G-30L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。
一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。
G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。

ちょう度280〜320(L) 灰白色グリース状 用途低温潤滑用 成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤 トラスコ品番365-3650 種別低温潤滑用 使用温度範囲(℃)-60〜+180 比重0.99(25℃時) 揮発分0.35%(150℃/100h) 外観灰白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量100g 商品タイプシリコングリース 適合用途低温潤滑用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
車、オートバイ、エアガンなどの整備

機器を問わず、一般のシリコングリスでは固い、動きが渋い等と感じる箇所に使用しています。問題無く稼働しています。

対象商品:
02334945
2022-08-02
用途:
現場
製造業

シリコングリースは、他のメーカーで沢山ありますが、わが課は、これ1本です。
リピーターです。使い易いのと性能に優れていると思います。
価格もそう高くないですし!!

対象商品:
02790207
2022-07-05
用途:
組み立て作業など
製造業

以前より信越のシリコーンは使用している。とくにゴム、樹脂など不安なく使用できるので
高速や高温にならない箇所のブッシュ、シャフト、パッキンなどの組み立てには欠かせない。

対象商品:
02334945
2022-02-15
用途:
エアシリンダーのオーバーホール

大型のエアーシリンダーのオーバーホールを年1回、10年以上継続していますが、動きのスムーズさは、新品と変わりありません。グリスがいいのか、シリンダーがいいのかわかりませんが。

対象商品:
02790261
2021-12-18
用途:
ベアリングの潤滑

チューブが金属ではないので使いやすい。またシリコングリスは高価だが
この製品はそれほど高くなく入手しやすく、かつ温度域でバリエーションが
あるので選びやすい。

対象商品:
55664428
2021-04-25
用途:
キースイッチのルブ
その他業種

メカニカルキーボードのキースイッチをルブするのに利用。
ちょう度がKrytox 205 g0と同等、かつ安価なため、おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
02334945
2021-01-13
用途:
現場
製造業

リピーターです。今では、皆さん注文の時はモノタロウ、必ず他と比較して依頼してきます。ちょうど割引の日にあえばもっといいのですが!!

対象商品:
02790207
2020-03-28
用途:
PCPエアライフルのメンテに使っています
製造業

Oーリングを多用しているPCPエアライフルのメンテには信頼のおけるシリコングリースを使用するのがベスト、このシリコングリースは過去数年使用しているが全く問題無し。尚エアライフル以外にも使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする