曜日別特売
- 鋼ピンゲージ SK(新潟精機) 02798521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼ピンゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02798521
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500

穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、溝の深さ、アール、偏芯、V溝の平行度等、各種測定に使用
サブゼロ処理済み

長さ(mm)
50
径(Φmm)
4.02
硬度
HV650以上
真円度・円筒度(μm)
0.8μm以内
径精度(μm)
±1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02798521-07617127CC-4.02- ピンゲージバラ TC 07617127ピンゲージバラTC1本
1,198
税込1,318
メーカーが違います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする