※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新潟精機(SK)
新潟精機(SK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟精機(SK)の ゲージ
新潟精機(SK)の リングゲージ
鋼リングゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02800901
品番
404000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
サブゼロ処理・安定化処理済み
用途
ホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパー、内径測定器等のマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
材質
SKS3
硬度
HV653〜772
寸法d(mm)
71
真円度・円筒度(μm)
1.5μm以内
寸法F(mm)
1
製作公差
±1.5μm
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
2
呼び寸法D(mm)
40