TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
透明共通丸底沈澱管 目盛付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02823861
品番
121-04-71-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥113,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
TGK品番
121-04-71-40
栓共通
29/15
寸法(mm)
45×120
色
白
目盛(mL)
5.0
目盛精度(±mL)
─
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02823861
121-04-71-40
76231375
-
Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛付 10入
TGK(東京硝子器械)
1箱
¥
112,662
税込
¥
123,928
注文コードが変更になりました