TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
透明共通丸底沈澱管 目盛付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02823965
品番
121-04-71-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,850
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
25
TGK品番
121-04-71-55
栓共通
19/15
寸法(mm)
25×100
色
茶
目盛(mL)
1.0
目盛精度(±mL)
0.4