大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
オートサンプラーバイアルセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
キャップタイプ
LaPha青
参照型番
─
注文コード
02834115
品番
LH519867
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
キャップタイプ・参照型番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2
仕様
容量:2.0ml・寸法:12Φ×32H・キャップ:LaPha(9-425)・口内径:6.0mmΦ
TGK品番
149-04-35-06
参照型番
─
品名と仕様
2.0mlラベル付き透明ガラスバイアル+LaPha青キャップ+PTFE/オレンジラバーセプタムがセットになっています。
キャップタイプ
LaPha青
バイアル
ラベル付き透明ガラス
セプタム
PTFE/オレンジラバーセット