曜日別特売
NQTS-5-RD-GL クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社) 02842179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NQTS-5-RD-GL クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社) 02842179
NQTS-5-RD-GL クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社) 02842179

クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Bなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法B(mm)
5
注文コード
02842179
品番
NQTS-5-RD-GL
参考基準価格(税別)¥8,240販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。
・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。
・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。
・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。
・低発塵グリースを使用。
・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
・ノブのカラーバリエーションは4種類。

色
レッド
質量(g)
38
寸法L1(mm)
22.4
寸法F(mm)
25
適合板厚(mm)
[NQTS-SPCR]無:6~10、[NQTS-SPCR]有:3~6
寸法D(mm)
13.9
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
5
寸法L2(mm)
6.5
寸法L3(mm)
5.5
寸法I(mm)
14
寸法L4(mm)
15.1
寸法Lf(mm)
4
M
(並目)ピッチ:0.45
ねじの呼び
(並目)M2.5
クランプ力(N)
60
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする