曜日別特売
NQTBS-5-GL クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社) 02842249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NQTBS-5-GL クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社) 02842249
NQTBS-5-GL クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社) 02842249

クイッククランプファスナ用カムベース

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法B(mm)5
内容量1個注文コード02842249品番NQTBS-5-GL
参考基準価格(税別)¥6,020販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

・クイッククランプファスナ「NQTS-GL」「NQTS-NI-GL」「NQTS-F-GL」「NQTS-F-NI-GL」を取りつけるための専用カムベース。
・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・低発塵グリースを使用。
・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
<使用上の注意>
・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。

適合
【クイッククランプファスナ】NQTS-5-GL、NQTS-5-F-GL、NQTS-5-NI-GL、NQTS-5-F-NI-GL
質量(g)
18
寸法L(mm)
9
寸法H(mm)
25
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
5
寸法R(mm)
3
適合板厚
10~
寸法Lc(mm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする