曜日別特売
NQTS-8-L-YW-GF クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社) 02842766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NQTS-8-L-YW-GF クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社) 02842766
NQTS-8-L-YW-GF クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社) 02842766

クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダードNQTS-8-L-YW-GF

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Bなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法B(mm)
8
注文コード
02842766
品番
NQTS-8-L-YW-GF
参考基準価格(税別)¥8,390販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。
・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。
・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。
・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。
・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。
・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
・ノブのカラーバリエーションは4種類。

色
イエロー
質量(g)
98
寸法L1(mm)
28.4
寸法F(mm)
34
適合板厚(mm)
[NQTS-SPCR]無:12~20
寸法D(mm)
18.5
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
8
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
5.5
寸法I(mm)
18
寸法L4(mm)
22.5
寸法Lf(mm)
6
M
(並目)ピッチ:0.5
ねじの呼び
(並目)M3
クランプ力(N)
90
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする