曜日別特売
NQTS-5-F-BK-GL クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社) 02843701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NQTS-5-F-BK-GL クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社) 02843701
NQTS-5-F-BK-GL クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社) 02843701

クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライドNQTS-5-F-BK-GL

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Bなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法B(mm)
5
注文コード
02843701
品番
NQTS-5-F-BK-GL
参考基準価格(税別)¥7,930販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。
・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。
・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。
・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。
・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。
・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。
・低発塵グリースを使用。
・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
・ノブのカラーバリエーションは4種類。

色
黒
質量(g)
43
寸法L(mm)
23
寸法L1(mm)
33.1
寸法F(mm)
25
適合板厚(mm)
[NQTS-SPCR]無:6~10、[NQTS-SPCR]有:3~6
寸法D(mm)
13.9
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
5
寸法L2(mm)
6
寸法L3(mm)
5.5
寸法s(mm)
15.6
寸法I(mm)
14
寸法Lf(mm)
4
M
(並目)ピッチ:0.45
ねじの呼び
(並目)M2.5
クランプ力(N)
60
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする