※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 寸法B(mm)
- 8
- 注文コード
- 02845259
- 品番
- NQTS-8-F-GR-GF
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥10,008販売価格(税別)
・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。
・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。
・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。
・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。
・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。
・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。
・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。
・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
・ノブのカラーバリエーションは4種類。