1721 ビーカー(青目盛) PMP製 Kartell(カルテル) 02846067

ビーカー(青目盛) PMP製

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02846067 品番1721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ可能

種類ビーカー 容量(mL)50 TGK品番198-19-01-32 材質ポリメチルペンテン樹脂(PMP) 品番1721 1目盛(mL)2 目盛あり(青色) 胴径×全高(Φmm×mm)42×60 アズワン品番3-7084-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02846094
2021-05-21
用途:
キッチンで料理に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

最高のデザインです。料理の計量に使っています。デザインも優れ、多少手荒に使っても壊れないものを探していました。同メーカーのPP製ビーカーも欲しくなりました。

対象商品:
02846067
2020-08-01
用途:
液体商材を小分けする際の一時的な分量計測
株式会社BMJ 様 (卸売・小売業)

目盛りが細かいため50ml以下の計量に大変便利です。

対象商品:
02846067
2019-07-21
用途:
手つくり化粧品

目盛が青で見やすく、耐熱性があるので使い安いです。
同じようなタイプで1MMメモリがある物を探しています。

対象商品:
02846051
2018-06-24
用途:
アロマオイルなどを計量するのに使用します。

ずっとメモリのハッキリしている、プラ製のミニカップを探していました。
他のものは、アロマオイルを計ると溶けちゃったりするので、こちらは溶けないのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする