NQTBS-8-N クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社) 02846361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NQTBS-8-N クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社) 02846361
NQTBS-8-N クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社) 02846361

クイッククランプファスナ用カムベースNQTBS-8-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)30
内容量1個注文コード02846361品番NQTBS-8-N
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。
・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。

適合
【クイッククランプファスナ】NQTS-8-BK、NQTS-8-L-BK、NQTS-8-F-BK、NQTS-8-NI、NQTS-8-L-NI、NQTS-8-F-NI
質量(g)
70
寸法L(mm)
18
適合板厚(mm)
6~12
寸法D(mm)
32
ピッチ(mm)
M(細目)1.5
寸法L1(mm)
3
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
34.6
寸法L2(mm)
2
寸法T(mm)
10
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
2
寸法G(mm)
13
ねじの呼び
(細目)M20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする