198-19-74-01 スライド立て ABS本体のみ #921 TGK(東京硝子器械) 02848736

スライド立て ABS本体のみ #921

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード02848736品番198-19-74-01
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,098円となります。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

本体寸法:360×38×100Hmm・フタ寸法:345×35×40Hmm

品番921仕様スライドグラスを100枚立てられます。TGK品番198-19-74-01材質ABS種類本体のみ
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする