※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パックテスト[徳用セット]

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150回分) 注文コード02852753 品番KR-Fe
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。
標準タイプより入数の多い徳用セットです。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。

用途
各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
使用方法
赤水など懸濁鉄を含めた総鉄=全鉄の測定は下記の様に溶解してから行って下さい。
<赤水を含めた総鉄の測定方法>
検水を希硫酸等でpH2以下にして、沸騰するまで加熱します。室温まで冷却した後にpH2〜7にしてからポリチューブに吸い込んで測定して下さい。水道水等の緩衝性が小さい水の測定では、検水20mLに対して10%希硫酸2滴を加えて加熱冷却し、そのままチューブに吸い込めば、中和しなくても測定できます。
TGK品番211-80-29-07 測定項目 アズワン品番1-9595-07 測定範囲0.2、0.5、1、2、5、10(mg/L) 反応時間2分 付属品比色表:1枚・使用法:1枚 型式KR-Fe 有効期限(製造より)14ヶ月
注意
薬品を含みますので、ご使用の際はご注意ください。お子様がご利用される場合、大人の目の届く範囲でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02852753 KR-Fe 09465942 WAK-Fe パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所 パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所 1箱(50回分) 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
水質測定
サービス業

安心して使えます。注文から発送までが早くて助かっています。

対象商品:
02852735
2021-07-14
用途:
鍍金排水処理の管理

早い納品で助かりました。
また、徳用の数量で満足です。

対象商品:
42035219
2021-04-20
用途:
窒素測定
株式会社アシスト 様 (その他業種)

操作も簡単で重宝してます。徳用なので150回分も使えてしかも安い。これからも使います。

対象商品:
02852735
2021-09-21
用途:
排水の分析
製造業

安定の品質で価格も他サイトと比べて安い
もう少しメーカーの価格が安くなれば良いのですが

対象商品:
42035219
2020-10-07
用途:
水質測定
株式会社アシスト 様 (その他業種)

毎日の測定に問題なく使えてます。簡易的にアンモニアが高いか低いかがわかり、この徳用サイズなのでかなり使えるのでとても便利です。

対象商品:
42035219
2020-02-05
用途:
水質測定
株式会社アシスト 様 (その他業種)

毎日使うものですが、安いものではないので特売時の購入しております。非常に使いやすいし、モノタロウさんは商品到着も迅速で助かっています。

対象商品:
02852717
2019-08-17
用途:
川、雨、濁った水などのよごれやpHなどの測定に使う

手軽に且つ判定結果が分かりやすく、子どもにも安心して使える

対象商品:
02852692
2017-01-15
用途:
溶液栽培の原水の塩素濃度調査
農・林・水産業

糸を抜くだけなので、簡単で使えてとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする