※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パックテスト[徳用セット]

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150回分) 注文コード02852796 品番KR-BCG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。
標準タイプより入数の多い徳用セットです。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。

用途
各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
TGK品番211-80-29-11 測定項目pH-BCG(酸性雨) アズワン品番1-9595-14 測定範囲3.6〜6.2pH、(0.2pH間隔)、14段階 反応時間20秒 付属品比色表:1枚・使用法:1枚 型式KR-BCG 有効期限(製造より)14ヶ月
注意
薬品を含みますので、ご使用の際はご注意ください。お子様がご利用される場合、大人の目の届く範囲でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
水質測定
サービス業

安心して使えます。注文から発送までが早くて助かっています。

対象商品:
02852735
2021-07-14
用途:
鍍金排水処理の管理

早い納品で助かりました。
また、徳用の数量で満足です。

対象商品:
42035219
2021-04-20
用途:
窒素測定
株式会社アシスト 様 (その他業種)

操作も簡単で重宝してます。徳用なので150回分も使えてしかも安い。これからも使います。

対象商品:
02852735
2021-09-21
用途:
排水の分析
製造業

安定の品質で価格も他サイトと比べて安い
もう少しメーカーの価格が安くなれば良いのですが

対象商品:
42035219
2020-10-07
用途:
水質測定
株式会社アシスト 様 (その他業種)

毎日の測定に問題なく使えてます。簡易的にアンモニアが高いか低いかがわかり、この徳用サイズなのでかなり使えるのでとても便利です。

対象商品:
42035219
2020-02-05
用途:
水質測定
株式会社アシスト 様 (その他業種)

毎日使うものですが、安いものではないので特売時の購入しております。非常に使いやすいし、モノタロウさんは商品到着も迅速で助かっています。

対象商品:
02852717
2019-08-17
用途:
川、雨、濁った水などのよごれやpHなどの測定に使う

手軽に且つ判定結果が分かりやすく、子どもにも安心して使える

対象商品:
02852692
2017-01-15
用途:
溶液栽培の原水の塩素濃度調査
農・林・水産業

糸を抜くだけなので、簡単で使えてとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする