149051 スチールパイプ製二輪運搬車 RAVENDO 02871132

 

149051 スチールパイプ製二輪運搬車 RAVENDO 02871132
149051 スチールパイプ製二輪運搬車 RAVENDO 02871132
149051 スチールパイプ製二輪運搬車 RAVENDO 02871132
149051 スチールパイプ製二輪運搬車 RAVENDO 02871132
149051 スチールパイプ製二輪運搬車 RAVENDO 02871132
149051 スチールパイプ製二輪運搬車 RAVENDO 02871132
149051 スチールパイプ製二輪運搬車 RAVENDO 02871132

スチールパイプ製二輪運搬車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02871132
品番
149051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

250kgまでの重量物を運搬できます。
2枚目のすくい板を下におろすことで板の長さを515mmに拡張できます。
足踏みレバーによるテコの力で重量物でも楽に持ち上げられます。
Φ250mm空気入りタイヤを採用しており不整地でも扱いやすいです。

トラスコ品番
709-6444
材質
本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
幅(mm)
430
全長(mm)
1150
色
ダークグレー
車輪径(Φmm)
250
高さ(mm)
1150
奥行(mm)
520
キャスター
250mm空気入りタイヤ
均等荷重(kg)
250
すくい板長さ(mm)
130/515
すくい板幅(mm)
415/340
タイヤタイプ
空気入タイヤ
寸法(長さL×幅W)(mm)
追加すくい板:515×340
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,900/税込¥4,290
北海道地方数量1につき¥5,850/税込¥6,435
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする