RNG-CTRL-RVR20 ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN 02879857

RNG-CTRL-RVR20 ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN 02879857
RNG-CTRL-RVR20 ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN 02879857
RNG-CTRL-RVR20 ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN 02879857
RNG-CTRL-RVR20 ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN 02879857
RNG-CTRL-RVR20 ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN 02879857
RNG-CTRL-RVR20 ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN 02879857
RNG-CTRL-RVR20 ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN 02879857
RNG-CTRL-RVR20 ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN 02879857
RNG-CTRL-RVR20 ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN 02879857
RNG-CTRL-RVR20 ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN 02879857
RNG-CTRL-RVR20 ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN 02879857

ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02879857
品番
RNG-CTRL-RVR20
参考基準価格(税別)¥11,085販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

【卓越した効率】比類のない追跡効率、変換効率および熱放散効率を実現します。最適なエネルギー管理でシステムの性能を最大化します。
【4段階充電 & 自動電圧検出】4段階充電アルゴリズムにより、充電の効率と安全性が向上し、12Vまたは24Vシステムを自動的に検出します。
【多重電子保護】システムの安全性を確保するため、過電圧、過負荷、短絡、過熱などの保護機能が内蔵されています。
【RS485通信による遠隔監視】RS485通信ポートを搭載し、充電状況やシステムのパフォーマンスをリモートで監視可能です。
【低温充電保護】低温時でも安全に充電できる保護機能を備え、寒冷地でも安心して使用できます。

用途
ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー
ソーラー発電システムのパフォーマンスを最大化する高度なチャージコントローラー
簡単な取り付け
必要なパーツが全て揃い、事前に穴あけ済みで、簡単にすぐ設置できます。
細部までこだわったデザイン
RS485通信ポートと液晶ディスプレイを搭載し、端子アイコンがさらに分かりやすくなっています。
シンプルで直感的なプログラミング
LCDディスプレイでシステム全体の充電状況やデータを簡単に確認できます。
強力な放熱性能
極端な温度環境下でも最高なパフォーマンスを発揮し、システムを常にスムーズかつ効率的に稼働させることができます。
リチウムバッテリー活性化
MPPTチャージコントローラーはバッテリーを活性化する機能を備えています。バッテリーへ低い電流を送り、BMSによる保護モードを解除し、正常の電圧に達することで、充電を開始させます。
長持ちする性能
錆や腐食を防ぐ素材やコーティングを採用し、ソーラーエネルギーシステムの耐久性と信頼性を確保します。
高出力対応の多用途コントローラー
12Vシステムで最大260W、24Vシステムで最大520Wの出力を実現します。
複数の保護機能搭載
高温保護、低温保護、短絡保護、逆流保護などの複数の保護機能を搭載し、さまざまな環境下でも安心して使用できます。
仕様
【MPPT 動作電圧範囲】17V~100V DC、【MPPT 追跡効率】>99%、【充電効率】>95%、【変換効率】≦98%
寸法(mm)
210×151×68
質量(kg)
1.4
定格電流(A)
充電:20、負荷:20
定格入力電圧(V)
バッテリー:12/24 自動認識(非リチウム電池)
消費電力(mA)
≦100@12V、≦58@24V
入力電圧範囲(V)
ソーラー:15~100 DC、バッテリー:10~32 DC
動作温度範囲(℃)
-35~45
ケーブルサイズ(SQ)
3.5~8
最大入力電力(W)
ソーラー:12V@260、24V@520
取扱説明書:(25.69MB) (25.69MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする