SIBATA(柴田科学)
分液ロート 球形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
50
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02887184
品番
014210-50
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
容量(mL)
50
コック共通
12/30
頭栓共通
15/25
全長(mm)
246
TGK品番
371-09-55-51
胴径(Φmm)
54
注意
※本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。