大成興産
大成興産の 工業用潤滑油
大成興産の 真空ポンプ油
真空ポンプ用オイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(2L)
注文コード
02896591
品番
2L #160アサヒ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,110
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
品番
160
TGK品番
378-64-57-01
型式
160
容量(L)
2
適合範囲
ポンプ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
2L
危険物の性状
非水溶性