大成興産
大成興産の 工業用潤滑油
大成興産の 真空ポンプ油
真空ポンプ用オイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
02896607
品番
18L #160アサヒ
参考基準価格(税別)
¥23,850
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
品番
160
TGK品番
378-64-57-03
型式
160
容量(L)
18
適合範囲
ポンプ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性