※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ビーカー/計量カップ/コップ
Fine 手付ビーカー PE製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
5000
注文コード
02906452
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
5000
材質
PE(ポリエチレン)
1目盛(mL)
200
TGK品番
416-01-13-05
目盛
あり
ケース入数(個)
10
胴径×全高(Φmm×mm)
200×267
持ち手
あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02906452
-
35006133
No.0517
ポリエチレン手付ビーカー
瑞穂化成工業
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカー違いの相当品です。