- Fine メジャーカップ TGK(東京硝子器械) 目盛あり 02906933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine メジャーカップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)5000 注文コード02906933 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)5000 材質スチロール TGK品番416-01-13-62 1目盛(mL)200 目盛あり 胴径×全高(Φmm×mm)200×267 持ち手あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02906933 - 35160903 300607 TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 1個 3,500 税込3,850 メーカー違いの相当品です。材質はTPXになります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02906897
2014-07-04
用途:
キッチンで

計量カップの大きいものが欲しかった。商品もしっかりしていて、メモリも大きく使いやすいです。梱包も丁寧で、商品を大切に扱っておられることがしました☆☆☆

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする