RCS2CR-SA4C-A-20-10-400-T2-P ロボシリンダ RCS2CR-SA4C IAI(アイエイアイ) 02913812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボシリンダ RCS2CR-SA4C

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02913812 品番RCS2CR-SA4C-A-20-10-400-T2-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,000
この商品は384種類から選べます 他の種類を見る
タイプクリーン対応タイプ エンコーダ種類アブソリュート仕様 モータ種類サーボモータ20W リード(mm)10 ストローク(mm)400 コントローラ種類SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S ケーブル長(m)1 最大可搬質量(水平)(kg)4 最大可搬質量(垂直)(kg)1 最高速度(mm/s)665 繰返し精度(mm)±0.02 推力(N)19.6 ブレーキなし 使用環境標準
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする