※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IAI(アイエイアイ)
IAI(アイエイアイ)の 産業用ロボット
IAI(アイエイアイ)の 電動アクチュエータ
IAI(アイエイアイ)の クリーン対応タイプ
ロボシリンダ RCS2CR-SA4C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02913934
品番
RCS2CR-SA4C-A-20-2.5-100-T1-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥111,000
この商品は
384
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
クリーン対応タイプ
エンコーダ種類
アブソリュート仕様
モータ種類
サーボモータ20W
リード(mm)
2.5
ストローク(mm)
100
コントローラ種類
XSEL-J/K
ケーブル長(m)
1
最大可搬質量(水平)(kg)
8
最大可搬質量(垂直)(kg)
4.5
最高速度(mm/s)
165
繰返し精度(mm)
±0.02
推力(N)
78.4
ブレーキ
なし
使用環境
標準
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。