代表画像

NPTねじ切りチップ ER/L-NPT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質IC808 材種IC808 トラスコ品番338-9042 注文コード02920535 品番16ERM 11.5 NPT
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は材質・材種・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

NPTねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。 仕様(山数/インチ)11.5 トラスコ品番338-9042 材質IC808 適合ホルダC#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MC コーナー半径(mm)0.09 チップ形状NPTねじ切り 材種IC808 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする