TGK(東京硝子器械)
ラボジャッキ(ノブ式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
天板寸法(mm)
160×160
100×100
160×160
180×180
200×200
最高高さ(mm)
250
140
250
300
最低高さ(mm)
70
50
70
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02922823
品番
16-18
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
上下板/ SUS304
仕様
ノブ式
TGK品番
561-55-33-18
耐荷重(kg)
20
伸縮範囲(mm)
70~250
天板寸法(mm)
160×160
最高高さ(mm)
250
最低高さ(mm)
70
天板×底板(mm)
160×180
底板寸法(mm)
180×180