エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ブラック
注文コード
02923580
品番
T8335
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

幅広いスタイルに調和するシックなカラー展開。

仕様
フロントWポケット、ナフキン掛けループ
ブラック
サイズ
フリー
素材
オックス(ポリエステル65%、綿35%)
前中心丈(cm)
54
脇幅(cm)
96
腰紐長さ(cm)
270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする