代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
60°ねじ切りチップ ER/L-60°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
チップ寸法(mm)
27
材種
IC250
注文コード
02923886
品番
27UEIRL U 60
参考基準価格(税別)
¥29,350
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・材質・材種
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
一般産業用60°ねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
340-4848
適合ホルダ
C#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)
0.28
材種
IC250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円(inch)
5/8
チップ寸法(mm)
27