和風シャツ(七分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ライトグレー
サイズ
SS
注文コード
02924176
品番
DN8910
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

和食はもちろん、中華のお店にもおすすめです。
細めの立ち襟で、上品で引き締まった印象に。

仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
ライトグレー
サイズ
SS
タイプ
七分袖、男女兼用
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
39.5
着丈(cm)
68
機能
男女兼用、制電、ストレッチ
バスト(cm)
106
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする