アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
和食はもちろん、中華のお店にもおすすめです。
細めの立ち襟で、上品で引き締まった印象に。
仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
機能
制電、ストレッチ
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)
袖丈
七分袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02924176
DN8910
ライトグレー
SS
45
39.5
68
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
02924386
DN8910
ライトグレー
4L
54
45
80
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
02924770
DN8910
墨黒
3L
52
44.5
78
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
02926012
DN8910
ライトグレー
L
49
43.5
74
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください