代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
60°ねじ切りチップ IR/L-60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
IC808
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
02924279
品番
22IRM N 60
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップ寸法・RoHS指令
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
一般産業用60°ねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
339-2324
材質
IC808
適合ホルダ
MGSIR/L、SIR/L、C#-SIR/L
コーナー半径(mm)
0.19
チップ形状
60°ねじ切り
材種
IC808
RoHS指令(10物質対応)
対応