代表画像

60°ねじ切りチップ IR/L-60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) チップ寸法(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード02924288 品番06IR A 60
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質・チップ寸法・RoHS指令など42種類から選べます 他の種類を見る

一般産業用60°ねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番340-6409 材種IC28 RoHS指令(10物質対応)対応 内接円(inch)5/32 チップ寸法(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする