代表画像

60°ねじ切りチップ IR/L-60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) チップ寸法(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード02924297 品番16IR AG 60
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は材質・チップ寸法・RoHS指令など42種類から選べます 他の種類を見る

一般産業用60°ねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番423-3337 材種IC228 RoHS指令(10物質対応)対応 内接円(inch)3/8 チップ寸法(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする