アルベ(チトセ)
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
グレー
注文コード
02924420
品番
T8335
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
幅広いスタイルに調和するシックなカラー展開。
仕様
フロントWポケット、ナフキン掛けループ
色
グレー
サイズ
フリー
素材
オックス(ポリエステル65%、綿35%)
前中心丈(cm)
54
脇幅(cm)
96
腰紐長さ(cm)
270