製品画像
アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
墨黒
ライトグレー
墨黒
サイズ
3L
SS
4L
3L
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02924770
品番
DN8910
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
和食はもちろん、中華のお店にもおすすめです。
細めの立ち襟で、上品で引き締まった印象に。
色
墨黒
サイズ
3L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
44.5
着丈(cm)
78
仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
134
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)
袖丈
七分袖