10130029 セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A300A ADVANTEC 02926962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10130029 セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A300A ADVANTEC 02926962 10130029 セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A300A ADVANTEC 02926962

セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A300A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード02926962 品番10130029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,840
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。
微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。
培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。
オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。

直径(Φmm)293 TGK品番567-40-24-16 入数(枚)25 穴径(μm)3 滅菌なし 厚さ(μm)155 最高使用温度(℃)130 空隙率(%)81 発火点(℃)180 罫線なし 灰分2μg/cm2〜5μg/cm2 オートクレーブの可否 ろ過速度(水)(mL/min・cm2)300 ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)28.3 バブルポイント(MPa)≧7.0×10-2 蛍光性なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする