セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A300A

セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A300A ADVANTEC

粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。
微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。
培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。
オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。

穴径(μm)3 滅菌なし 厚さ(μm)155 最高使用温度(℃)130 空隙率(%)81 発火点(℃)180 罫線なし 灰分2μg/cm2~5μg/cm2 オートクレーブの可否 ろ過速度(水)(mL/min・cm2)300 ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)28.3 バブルポイント(MPa)≧7.0×10-2 蛍光性なし
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02926917 10130001 1箱(100枚) 13
7,700
 
 
取扱い終了
02926926 10130002 1箱(100枚) 25
8,230
 
 
取扱い終了

返品不可
02926935 10130004 1箱(100枚) 47
13,070
 
 
取扱い終了

返品不可
02926944 10130009 1箱(25枚) 90
9,450
 
 
取扱い終了

返品不可
02926953 10130014 1箱(25枚) 142
15,180
 
 
取扱い終了

返品不可
02926962 10130029 1箱(25枚) 293
40,840
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする