JAP710-14150 ボールジョイントセパレーター KTC 02928927

JAP710-14150 ボールジョイントセパレーター KTC 02928927
JAP710-14150 ボールジョイントセパレーター KTC 02928927

ボールジョイントセパレーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02928927
品番
JAP710-14150
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のボールジョイントセパレーター。

サイズ
M14×P1.5
質量(g)
79
寸法D1(mm)
18
適応
軽自動車、普通車
寸法L(mm)
65
寸法D2(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする