KTC
ボールジョイントセパレーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02929006
品番
JAP710-14200
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のボールジョイントセパレーター。
サイズ
M14×P2.0
質量(g)
81
寸法D1(mm)
18
適応
ホンダ車
寸法L(mm)
65
寸法D2(mm)
20